長尺シート 溶接棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
105件の「長尺シート 溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺シート 溶接」、「アクリル 溶接」、「床 溶接機」などの商品も取り扱っております。
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズランキング1位
ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
1セット
139,800税込153,780
5日以内出荷


熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)ランキング3位
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷

ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルスランキング4位
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
18,980税込20,878
当日出荷

溝切りカッター ヤヨイ化学ランキング5位
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷


長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
99,980税込109,978
当日出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
1個
3,698税込4,068
当日出荷

1袋(10本)
599税込659
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000
1セット(10本)
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー
塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
139,800税込153,780
4日以内出荷

タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
1セット(10本)
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライスター・テクノロジーズライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
1セット
169,800税込186,780
4日以内出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498税込6,048
当日出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などトラスコ品番331-8222適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)25
1個
9,998税込10,998
当日出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷